Aneta Lighting - ZET SENGELAMPE M. USB LADER SVART - 60921-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Uten
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 5...5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265936
Elnummer
3004784
Leverandørens varenummer
60921-15
Typebeskrivelse
3004784
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
5...5 W
Maks systemeffekt:
5,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
380 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Avdekningens farge:
Svart
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
320 mm
Lengde:
180 mm
Diameter:
320 mm