APC by Schneider Electric - AP7552 AP7552 PDU BASIC - AP7552

KopierKopier
APC by Schneider Electric - AP7552 AP7552 PDU BASIC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304207900

Elnummer

6605252

Leverandørens varenummer

AP7552

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

20

Antall C13 stikkontakter:

20

Type strømtilkobling:

Andre

Antall faser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C19 stikkontakter:

4

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Lengde:

44 mm

Bredde:

56 mm

Høyde:

1619 mm

Dybde:

44 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

AP7552 PDU BASIC