APC by Schneider Electric - AP9572 AP9572 PDU BASIC - AP9572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter - 15
Antall stikkontakter med jordpinne - 0
Antall C13 stikkontakter - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304226369
Elnummer
6605256
Leverandørens varenummer
AP9572
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter:
15
Antall stikkontakter med jordpinne:
0
Antall C13 stikkontakter:
15
Monteringsmål:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Kabellengde:
2,5 m
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
44 mm
Høyde:
620 mm
Dybde:
44 mm
Matespenning:
230 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Evaluering:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
Ja
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja