Utgått

APC by Schneider Electric - APC Essential SurgeArrest 5 ou - PM5-GR

KopierKopier
APC by Schneider Electric - APC Essential SurgeArrest 5 ou

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 5

  • Med av/på-bryter - Ja

  • Antall tilkoblinger USB - 0

  • Overspenningsvern - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304313120

Elnummer

6604897

Leverandørens varenummer

PM5-GR

Typebeskrivelse

6604897

Antall jordede stikkontakter:

5

Med av/på-bryter:

Ja

Antall tilkoblinger USB:

0

Overspenningsvern:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

5

Antall stikkontakter med jordpinne:

5

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter dansk standard (jordstift):

0

Antall stikkontakter Fransk standard type E:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P17 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P30 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Jordfeilbryter:

Ja

Antall universelle multistandard stikkontakter:

0

Nettfilter:

Ja

Antall øvrige stikkontakter:

0

Merkestrøm:

10 A

Ledertverrsnitt:

0 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Slagfasthet:

Andre

Type netttilkobling:

Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)

Lengde på strømkabel:

2 m

Direkte pluggbar (uten strømledning):

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

Andre

NEMA kode:

Uten

Driftstemperaturområde:

0...40 °C

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Overspenningsvern fra APC by Schneider Electric.