APC by Schneider Electric - APC Essential SurgeArrest 5 ou - PM5V-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 5
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - nei
Kapslingsform - Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304313700
Elnummer
6604908
Leverandørens varenummer
PM5V-GR
Typebeskrivelse
6604908
Antall jordede stikkontakter:
5
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
2
Nominell strøm:
10 A
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
2 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
90°


