APC by Schneider Electric - APC PROTECTNET RS-232 DB9 DTE - PS9-DTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 36 mm
Høyde - 76 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304000518
Elnummer
6604768
Leverandørens varenummer
PS9-DTE
Typebeskrivelse
6604768
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
36 mm
Høyde:
76 mm
Dybde:
15 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


