APC by Schneider Electric - APC ProtectNet standalone surg - PNET1GB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 47 mm
Høyde - 104 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304226734
Elnummer
6604756
Leverandørens varenummer
PNET1GB
Typebeskrivelse
6604756
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
47 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
28 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


