APC by Schneider Electric - APC PROTECTNET TELECOM 2 LINE - PTEL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 47 mm
Høyde - 103 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304000433
Elnummer
6604788
Leverandørens varenummer
PTEL2
Typebeskrivelse
6604788
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
47 mm
Høyde:
103 mm
Dybde:
28 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


