APC by Schneider Electric - APC Service Bypass Panel- 230V - SBP6KRMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304212614
Elnummer
6604810
Leverandørens varenummer
SBP6KRMI2U
Typebeskrivelse
6604810
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
660 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


