APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U - SMT1500RMI1U

KopierKopier
APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4,8 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304299400

Elnummer

6604855

Leverandørens varenummer

SMT1500RMI1U

Typebeskrivelse

6604855

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

1500 VA

Overgangstid maks belastning:

4,8 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

44 mm

Bredde:

432 mm

Dybde:

665 mm

Vekt:

24,09 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

5 %

Utgangseffektfaktor:

0,67

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

2

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric. 1500VA, 1 fase, 230V. Rack monterbar