APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 2200VA Short D - SMX2200HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 240...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 9,8 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304292609
Elnummer
6604879
Leverandørens varenummer
SMX2200HV
Typebeskrivelse
6604879
Primærspenningsområde:
240...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
9,8 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1980 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
432 mm
Bredde:
178 mm
Dybde:
483 mm
Vekt:
38,56 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Utgangseffektfaktor:
0,9
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
2
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


