APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 48V Battery Ex - SMX039-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 173 mm
Høyde - 224 mm
Dybde - 64 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304269045
Elnummer
6604901
Leverandørens varenummer
SMX039-2
Typebeskrivelse
6604901
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
173 mm
Høyde:
224 mm
Dybde:
64 mm
Batterimodul til APC by Schneider Electric UPS Smart UPS X


