APC by Schneider Electric - APC SmartSlot Triple Chassis B - AP9604BLK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304205111
Elnummer
6604760
Leverandørens varenummer
AP9604BLK
Typebeskrivelse
6604760
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
165 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


