Utgått

APC by Schneider Electric - AR3100 AR3100 RACK 42U - AR3100

KopierKopier
APC by Schneider Electric - AR3100 AR3100 RACK 42U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1991 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304110309

Elnummer

6605270

Leverandørens varenummer

AR3100

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

19 tommers nivå:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

1991 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

1070 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1701 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Stål

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Ettpunkts

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

AR3100 RACK 42U