APC by Schneider Electric - AR3150 AR3150 RACK 42U - AR3150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 750 mm
Høyde - 1991 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304236375
Elnummer
6605271
Leverandørens varenummer
AR3150
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
750 mm
Høyde:
1991 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
1070 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1701 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
9005
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20