APC by Schneider Electric - BE700G-GR OFFLINE - BE700G-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 700 VA
Overgangstid maks belastning - 3,2 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304271703
Elnummer
6605318
Leverandørens varenummer
BE700G-GR
Typebeskrivelse
UPS Offline
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
700 VA
Overgangstid maks belastning:
3,2 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
405 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
89 mm
Bredde:
224 mm
Dybde:
311 mm
Vekt:
6,93 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
8
Antall faste utganger:
0


