APC by Schneider Electric - BR550GI LINE INTERACTIVE - BR550GI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 550 VA
Overgangstid maks belastning - 3 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266884
Elnummer
6605319
Leverandørens varenummer
BR550GI
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
550 VA
Overgangstid maks belastning:
3 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
330 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
190 mm
Bredde:
91 mm
Dybde:
310 mm
Vekt:
6,53 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0


