APC by Schneider Electric - NetShelter CX 18U Secure Sound - AR4018IA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 750 mm
Høyde - 1015 mm
Antall høydeenheter - 18
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NetShelter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
731304300250
Elnummer
6604688
Leverandørens varenummer
AR4018IA
Typebeskrivelse
6604688
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
750 mm
Høyde:
1015 mm
Antall høydeenheter:
18
Farge:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Aktiv
Dybde:
1130 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
828,26 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


