Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 600mm Wide x - AR2400FP1

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 600mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2057 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

  • Dybde - 1060 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302049

Elnummer

6604697

Leverandørens varenummer

AR2400FP1

Typebeskrivelse

6604697

Bredde:

600 mm

Høyde:

2057 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

Dybde:

1060 mm

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!