Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 800mm Wide x - AR2580

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 800mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2057 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

  • Dybde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302117

Elnummer

6604704

Leverandørens varenummer

AR2580

Typebeskrivelse

6604704

Bredde:

800 mm

Høyde:

2057 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

Dybde:

1200 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!