Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 800mm Wide x - AR2480

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 800mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2057 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302070

Elnummer

6604719

Leverandørens varenummer

AR2480

Typebeskrivelse

6604719

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

2057 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Passiv

Dybde:

1060 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!