Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 600mm Wide x - AR2507

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 600mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2324 mm

  • Antall høydeenheter - 48

  • Farge - Svart

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302100

Elnummer

6604703

Leverandørens varenummer

AR2507

Typebeskrivelse

6604703

Bredde:

600 mm

Høyde:

2324 mm

Antall høydeenheter:

48

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Dybde:

1200 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1000,17 kg

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!