Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 800mm Wide x - AR2487

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 800mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2324 mm

  • Antall høydeenheter - 48

  • Farge - Svart

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302087

Elnummer

6604699

Leverandørens varenummer

AR2487

Typebeskrivelse

6604699

Bredde:

800 mm

Høyde:

2324 mm

Antall høydeenheter:

48

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Dybde:

1060 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1002,27 kg

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med vertikal kabelføring:

Ja

Materiale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!