APC by Schneider Electric - NetShelter SX 48U 750mm Wide x - AR3347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 750 mm
Høyde - 2258,06 mm
Antall høydeenheter - 48
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NetShelter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0731304284970
Elnummer
6604714
Leverandørens varenummer
AR3347
Typebeskrivelse
6604714
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
750 mm
Høyde:
2258,06 mm
Antall høydeenheter:
48
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
1200 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Med sidevegger:
Ja
Med vertikal kabelføring:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20