Utgått

APC by Schneider Electric - OVERSP.VERN P1T-GR 1 UTTAK PLUGG APC SCHNEIDER - P1T-GR

KopierKopier
APC by Schneider Electric - OVERSP.VERN P1T-GR 1 UTTAK  PLUGG APC SCHNEIDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 70 mm

  • Høyde - 94 mm

  • Dybde - 76 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304223917

Elnummer

1659817

Leverandørens varenummer

P1T-GR

Typebeskrivelse

Finvern

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

70 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

76 mm

P1T-GR OVERSPENNINGSVERN