Utgått

APC by Schneider Electric - OVERSP.VERN P5BV-GR 5 UTTAK APC SCHNEIDER - P5BV-GR

KopierKopier
APC by Schneider Electric - OVERSP.VERN P5BV-GR 5 UTTAK  APC SCHNEIDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 70 mm

  • Høyde - 385 mm

  • Dybde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304223832

Elnummer

1659820

Leverandørens varenummer

P5BV-GR

Typebeskrivelse

Finvern

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

70 mm

Høyde:

385 mm

Dybde:

45 mm

P5BV-GR OVERSPENNINGSVERN