APC by Schneider Electric - P5B-GR P5B-GR SURGE PROTECTION - P5B-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 70 mm
Høyde - 385 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304224105
Elnummer
1659818
Leverandørens varenummer
P5B-GR
Typebeskrivelse
Finvern
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
385 mm
Dybde:
45 mm
P5B-GR OVERSPENNINGSVERN


