APC by Schneider Electric - Power Cord, C19 to C14, 2.0m - AP9878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Antall ledere - 1
Lengde - 2 m
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304198772
Elnummer
6604654
Leverandørens varenummer
AP9878
Typebeskrivelse
6604654
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Antall ledere:
1
Lengde:
2 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkestrøm:
10 A
Farge på ytre kappe:
Svart
Spiralkabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Med snorbryter:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten