APC by Schneider Electric - Rack PDU 2G, Metered by Outlet - AP8641

KopierKopier
APC by Schneider Electric - Rack PDU 2G, Metered by Outlet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 21

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304276975

Elnummer

6604631

Leverandørens varenummer

AP8641

Typebeskrivelse

PDU

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

21

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

21

Monteringsmål:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Kabellengde:

3 m

Antall C19 stikkontakter:

3

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

56 mm

Høyde:

1829 mm

Dybde:

51 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

Ja

Med display:

Ja

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!