APC by Schneider Electric - Schneider Electric On-Line UPS - SR16KXIET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Primærfrekvens - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304310761
Elnummer
6604912
Leverandørens varenummer
SR16KXIET
Typebeskrivelse
6604912
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
4200 W
Antall sekundærfaser:
1
Spenningstype:
AC
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
54,55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
92 %
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
4