Utgått

APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, - SX3650CI-GR

KopierKopier
APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 650 VA

  • Primærfrekvens - 50...50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304308041

Elnummer

6604914

Leverandørens varenummer

SX3650CI-GR

Typebeskrivelse

6604914

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

650 VA

Primærfrekvens:

50...50 Hz

Sekundærfrekvens:

50...50 Hz

Effektiv utgangseffekt:

390 W

Antall sekundærfaser:

1

Spenningstype:

AC

Høyde:

200 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

257 mm

Vekt:

6,2 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Utgangseffektfaktor:

0,6

Inngangstilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall faste utganger:

0

Offline UPS fra Schneider Electric på 650VA, 1 fase, 230V.