Utgått

APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, - SX3650CI

KopierKopier
APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 650 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0,000167 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304307433

Elnummer

6604917

Leverandørens varenummer

SX3650CI

Typebeskrivelse

6604917

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

650 VA

Overgangstid maks belastning:

0,000167 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

390 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

270 mm

Bredde:

198 mm

Dybde:

340 mm

Vekt:

6,2 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

90 %

Effektivitet I Eko-modus:

95 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

Offline UPS fra Schneider Electric på 650VA, 1 fase, 230V.