APC by Schneider Electric - SMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD 230V - SMT1000I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 8,1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268635
Elnummer
6605325
Leverandørens varenummer
SMT1000I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
8,1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
800 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
89 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
490 mm
Vekt:
22,86 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


