APC by Schneider Electric - SMT2200I SMART-UPS 2200VA LCD 230V - SMT2200I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 8,7 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304274025
Elnummer
6605327
Leverandørens varenummer
SMT2200I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
8,7 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1980 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
435 mm
Bredde:
197 mm
Dybde:
544 mm
Vekt:
48,8 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


