APC by Schneider Electric - SMT750I SMART-UPS 750VA LCD 230V - SMT750I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 750 VA
Overgangstid maks belastning - 5,5 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304269069
Elnummer
6605324
Leverandørens varenummer
SMT750I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
750 VA
Overgangstid maks belastning:
5,5 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
500 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
157 mm
Bredde:
138 mm
Dybde:
358 mm
Vekt:
13,18 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
0,66
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


