APC by Schneider Electric - SUA48RMXLBP3U SUA48RMXLBP3U BATTERY PACK EXB - SUA48RMXLBP3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 48 V
Kapasitet - 1728000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304238591
Elnummer
6605235
Leverandørens varenummer
SUA48RMXLBP3U
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
48 V
Kapasitet:
1728000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
660 mm
Høyde inkl. poler:
133 mm
Bredde:
483 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
90910 g


