APC by Schneider Electric - SURT001 SURT001 TRANSFORMER - SURT001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 130 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304217787
Elnummer
6605277
Leverandørens varenummer
SURT001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
660 mm
SURT001 TRANSFORMER