APC by Schneider Electric - SURT002 TRANSFORMER - SURT002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 130 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304217794
Elnummer
6605320
Leverandørens varenummer
SURT002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
660 mm
SURT002 TRANSFORMER


