APC by Schneider Electric - SURT007 SURT007 HW KIT - SURT007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 198 mm
Høyde - 122 mm
Dybde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304217282
Elnummer
6605275
Leverandørens varenummer
SURT007
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
198 mm
Høyde:
122 mm
Dybde:
43 mm
SURT007 HW KIT