APC by Schneider Electric - SURT1000XLI SURT1000XLI ONLINE - SURT1000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 10 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205418
Elnummer
6605238
Leverandørens varenummer
SURT1000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
10 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
700 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
432 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
483 mm
Vekt:
23 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0


