APC by Schneider Electric - SURT20KRMXLI SURT20KRMXLI ONLINE - SURT20KRMXLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...400 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...400 V
Reaktiv utgangseffekt - 20000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304255710
Elnummer
6605246
Leverandørens varenummer
SURT20KRMXLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
220...400 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...400 V
Reaktiv utgangseffekt:
20000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
16000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
533 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
773 mm
Vekt:
247,73 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


