APC by Schneider Electric - SURTRK RACK-KIT - SURTRK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 527 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205494
Elnummer
6605315
Leverandørens varenummer
SURTRK
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
527 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
89 mm
SURTRK RACK-KIT


