APC by Schneider Electric - WBEXTWAR1YR-SP-01 WBEXTWAR1YR-SP-01 WARRANTY - WBEXTWAR1YR-SP-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 159 mm
Høyde - 162 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304259206
Elnummer
6605280
Leverandørens varenummer
WBEXTWAR1YR-SP-01
Typebeskrivelse
WBEXTWAR1YR-SP-01
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
159 mm
Høyde:
162 mm
Dybde:
5 mm
WBEXTWAR1YR-SP-01 WARRANTY
REACHPDF


