APC by Schneider Electric - WBEXTWAR1YR-SP-04 WBEXTWAR1YR-SP-04 WARRANTY - WBEXTWAR1YR-SP-04

KopierKopier
APC by Schneider Electric - WBEXTWAR1YR-SP-04 WBEXTWAR1YR-SP-04 WARRANTY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 159 mm

  • Høyde - 162 mm

  • Dybde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304259237

Elnummer

6605283

Leverandørens varenummer

WBEXTWAR1YR-SP-04

Typebeskrivelse

WBEXTWAR1YR-SP-04

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

159 mm

Høyde:

162 mm

Dybde:

5 mm

WBEXTWAR1YR-SP-04 WARRANTY