APC by Schneider Electric - WBEXTWAR3YR-SP-05 WBEXTWAR3YR-SP-05 WARRANTY - WBEXTWAR3YR-SP-05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 159 mm
Høyde - 162 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304259695
Elnummer
6605292
Leverandørens varenummer
WBEXTWAR3YR-SP-05
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
159 mm
Høyde:
162 mm
Dybde:
5 mm
WBEXTWAR3YR-SP-05 WARRANTY
REACHPDF