AVM - AVM Fritz! Box 7490 Adsl/Vdsl Multimodem /M Ip Te - 20002647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Overføringshastighet - 30000 kBit/s
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - Ethernet
Standardnett GPRS - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947006727
Elnummer
6451476
Leverandørens varenummer
20002647
Typebeskrivelse
6451476
Radiostandard LTE:
nei
Overføringshastighet:
30000 kBit/s
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
Ethernet
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
Ja
Radiostandard WAN ADSL2:
Ja
Radiostandard WAN ADSL2+:
Ja
Radiostandard WAN SHDSL:
nei
Brannmur:
nei
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Funksjoner:
• Hurtig internett takket være integrerte VDSL/ADSL2 + modem
• Trådløst nettverk via WLAN N med inntil 300 Mbit / s
• Passer for kombinasjon med UMTS-eller kabelmodem
• Med DECT basestasjonen kan du koble opptil seks trådløse telefoner
• Koble til analogt terminal-utstyr, ISDN telefoner og hussentraler
• Internett-telefoni med eksisterende telefoner, selv når PCen er slått av
• Integrerer iPhone og Android smartphones inn i hjemmenettverket over WLAN
• LAN-tilgang for gjester - sikker surfing for venner og besøkende
• Inntil 5 telefonsvarere og faks funksjon integrert, tale-til-post, faks-til-post
• USB-host for USB-skrivere eller USB-masselagringsenhet media i nettverket
• Mediaserver for musikk, bilder og video i nettverket
• Integrert nettverkslagring med NAS