AVM - AVM Fritz! Wlan Repeater 1750E Wlan Repeater + Mer... - 1750E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10 Mbps BNC - 0
Antall porter 10 Mbps AUI - 0
Antall ST-porter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4023125026867
Elnummer
6451475
Leverandørens varenummer
1750E
Typebeskrivelse
6451475
Antall porter 10 Mbps BNC:
0
Antall porter 10 Mbps AUI:
0
Antall ST-porter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
35 mm
Den nye FRITZ! WLAN Repeater 1750E sørger for rask, stabil trådløs tilkobling ved hastigheter på opptil 1300 Mbit / s på 5 GHz-båndet og 450 Mbit / s på 2,4 GHz-nettverk. Over gigabit LAN-port, kan selv nettverksenheter uten WiFi-funksjonen integreres i hjemmenettverket. Den repeater er utviklet for å tåle noen felles 230-volts strømuttak. De fem feltstyrke LED bistå i raskt finne den ideelle posisjonen for repeater i ditt hjem.
Øker trådløst LAN kjeden i 5-GHz-båndet med opp til 1300 Mbit / s
Øker trådløs LAN utvalg i 2,4 GHz-båndet med opptil 450 Mbit / s
Dual-band Wireless AC + N
Gigabit LAN-port
Sikre forbindelser med WPA2 standard
Rask og enkel konfigurasjon takk til WPS
Øker trådløst LAN kjeden i 5-GHz-båndet med opp til 1300 Mbit / s
Øker trådløs LAN utvalg i 2,4 GHz-båndet med opptil 450 Mbit / s
Dual-band Wireless AC + N
Gigabit LAN-port
Sikre forbindelser med WPA2 standard
Rask og enkel konfigurasjon takk til WPS


