AVM - AVM Fritz! Wlan Repeater 300N - 20002500

KopierKopier
AVM - AVM Fritz! Wlan Repeater 300N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10 Mbps BNC - 0

  • Antall porter 10 Mbps AUI - 0

  • Antall ST-porter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

  • Høyde - 170 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4023125025006

Elnummer

6451474

Leverandørens varenummer

20002500

Typebeskrivelse

6451474

Antall porter 10 Mbps BNC:

0

Antall porter 10 Mbps AUI:

0

Antall ST-porter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Høyde:

170 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

35 mm

Øk dekningen av WLAN-nettverket både raskt og enkelt
WLAN 802.11n med opptil 300 Mbit/s for høyhastighets trådløs tilgang
Kompatibel med alle standard WLAN-rutere (radio-standarder 802.11n/g/b/a)
WLAN-støtte for enten 2,4 GHz eller 5 GHz-tilkoblinger (dual band)
Maksimal WLAN sikkerhet med WPA2 (802.11i), WPA og WEP (128/64)
WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Enkel og sikker WLAN oppsett ved å trykke på en knapp
Trådløs Gigabit Ethernet-tilkobling for enheter som datamaskiner, skrivere og audio / video-spillere (Ethernet 10/100/1, 000 Base-T)
FRITZ!WLAN Repeater kan kobles til en ruter med en nettverkskabel (LAN bro)
Kompakt design, kan være koblet til praktisk talt alle socket
Programvare assistent for enkelt oppsett: www.avm.de / en / repeater