Bachmann GmbH - ELEVATOR 1xCEE 7/3, dobbel US - 928.0177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med av/på-bryter - nei
Antall tilkoblinger USB - 2
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4057298117145
Elnummer
1503720
Leverandørens varenummer
928.0177
Typebeskrivelse
1503720
Med av/på-bryter:
nei
Antall tilkoblinger USB:
2
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Andre
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Merkestrøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
2 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Driftstemperaturområde:
5...35 °C
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei