Bachmann GmbH - TWIST 1 x Uttak 1 x 2 USB Stå - 931.031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 1
Med av/på-bryter - nei
Antall tilkoblinger USB - 2
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4057298050954
Elnummer
1503736
Leverandørens varenummer
931.031
Typebeskrivelse
1503736
Antall jordede stikkontakter:
1
Med av/på-bryter:
nei
Antall tilkoblinger USB:
2
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Andre
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
Ja
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Blank
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
2 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


